{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Spannzangenkegel | |
| Trennstellenkodierung | HSK04000395; SZD01000205 | |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form E; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8° | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 40 mm; 16 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Centro P | |
| Herstellerbezeichnung | Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HSK-E 40 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 1 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 10 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 16 | |
| Auskraglänge A | 55 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 22 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 75,6 mm | |
| Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308436 16M | |
| EAN / GTIN | 2050001705730 | |
| Herstellernummer | 43344000550 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |