{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Spannzangenkegel; Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
SZD04000105; ZYL00600115
|
|
| Aufnahmeform |
Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°; glatter Schaft
|
|
| Aufnahmegröße |
40
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
4716 E
|
|
| Aufnahme |
ER 40
|
|
| Spanndurchmesser D1 |
6 mm
|
|
| Durchmesser außen D |
40,7 mm
|
|
| Länge Spannzange L |
46 mm
|
|
| Form |
konisch
|
|
| Kegelwinkel α |
16 Grad
|
|
| Norm |
DIN ISO 15488-A
|
|
| Oberfläche |
vernickelt
|
|
| Spannprofil |
rund; vierkant
|
|
| Rundlaufgenauigkeit ≤ |
10 µm
|
|
| mit Abdichtung |
ja
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Spannzange
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 309419 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001766625 | |
| Herstellernummer | 13827010600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |