Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC

Artikel-Nr.: 309657 32HDC

Variante und Stückzahl wählen

Typ HDC für ER Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CENTRO P HDC
Herstellerbezeichnung ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC
Durchmesser außen D 53 mm
Höhe gesamt h 27 mm
für Spanndurchmesser min. 2 mm
für Spanndurchmesser max. 20 mm
Gewindegröße d Tr42×1
Gewindesteigung P 1 mm
Produktart Spannmutter
Gewindeart Trapezgewinde
Anzugsmoment max. 180 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Herstellernummer 4790600
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Trapez-Feingewinde für hohe Spannkräfte. Extra lange Doppelführung der ER-Spannmutter. Kugelgelagerte Spannmutter für höhere Anzugsmomente.
Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.
MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.
Konisch = alle Größen mit „C“.
Standard
= alle anderen Größen.

Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

Sonderzubehör:

Präzisions ER-Spannzangen Nr. 308981 − 308986, HP Nr. 309376 − 309378 und für
Gewindebohrer-Spannzangen Nr. 309414; 309418, Rollenschlüssel HDC Nr. 309754; 309756.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.