Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P 16M

Cikkszám: 308436 16M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 6
  • HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Centro P
CP típus ER-hez 16M
Befogási ⌀ D1 0,5-10 mm
Befogó HSK-E 40 A = 55
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval ≤ 6 µm
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval ≤ 3 µm
ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval ≤ 6 µm
HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 1 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 55 mm
Külső ⌀ D 22 mm
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308436 16M
EAN / GTIN 2050001705730
Gyártó száma 43344000550

Leírás

Kivitel:

Alternatívaként CENTRO P esetén: tömítés nélkül, 309655 sz. Centro P ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).
  • Köszörült külső és belső kúp RFID / Balluff-Chip-furattal.
  • A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Az optimális meghúzási nyomatékok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anya csökkenti a rezgéseket.
  • Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.
  • Rezgéscsillapítás a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.

Előny:

Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására.

Tartalom:

Felfogó anya nélkül.

Opcionális tartozék:

309880 sz. hűtőfolyadék-cső, 309890 sz. dugókulcs, 309368309381 sz. precíziós ER-szorítópatron HP-hez és a 309402309419 sz. menetfúróhoz (Holex-hez nem), 309655; 309665 sz. ER CP felfogó anya, 309657 sz. HDC ER felfogó anya, 309666309668 sz. HP tömítőgyűrű, 309754; 309756 sz. CP görgőkulcs, 309745 / 309756 sz. HDC görgőkulcs.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h10 szár ⌀ tűrésig.
  • Fahrion szorítópatronokkal használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése