Precizinė ER cangių įspraustinė CENTRO P, HSK-E 40 A = 55, Tipas CP skirtas ER: 16M

Prekės Nr.: 308436 16M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas CP skirtas ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤6
  • HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Tipas CP skirtas ER 16M
Užspaudimo ⌀ D1 0,5-10 mm
Laikiklis HSK-E 40 A = 55
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤6 µm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤3 µm
ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas ≤6 µm
HP cangės su HP spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 55 mm
Išorinis ⌀ D 22 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308436 16M
EAN / GTIN 2050001705730
Gamintojo numeris 43344000550
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

  • Vidinis ir išorinis kūgis nušlifuotas su specialia RFID / Balluff-Chip anga mikroschemai.
  • Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 µm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnį stabilumą ir radialinį standumą. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
  • Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
  • Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir griebtuvo mase.

Pasirinktinai CENTRO P - nesandarus su ER užveržimo veržle Centro P Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr.309666 − 30966 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).

Privalumai:

Dėl patentuotos optimalios padėties užspaudimo įvorė, dviguba kreipiančioji, trapecinis sriegis ir užveržimo veržlė su slystamąja danga tvirtinant susilydo į vieną tvirtą vienetą, taip užtikrindami maksimalų standumą ir preciziškumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekiama:

Be tvirtinimo veržlės.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890, precizinės ER spyruokliuojančios įvorės HP, skirtos Nr. 309368309381 ir sriegikliams Nr. 309402; 309419 (netinka Holex), ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo žiedai HP Nr. 309666309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktai HDC Nr. 309745 / 309756.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h10.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską