{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Fräserdornaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | SKG04005790 | |
| Aufnahmeform | MAS BT; mit Längs- und Quernut und Fräseranzugsschraube | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 40 | |
| Auskraglänge A | 55 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 32 mm | |
| Gewinde G; M | M8 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Fräserdornaufnahme | |
| Länge gesamt L | 137,4 mm | |
| Norm | DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | ADB | |
| mit Gewinde | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 1,05 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 302895 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197944986 | |
| Herstellernummer | 302895 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |