• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Halter Medium / Medium-Plus, Schafthöhe h: 20mm

Artikel-Nr.: 274002 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 20 mm
Absatzlänge b 18 mm
Schaftbreite b3 30 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Montageschraube 279815 19
Passstift mit Planflächen 279934 1
Passstift 279936 1
Schneidrichtung links und rechts
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Herstellernummer 274002 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.