• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Halter Medium / Medium-Plus, Schafthöhe h: 40mm

Artikel-Nr.: 274002 40
Rabatt
203,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme; Vierkantaufnahme
Trennstellenkodierung VKT40400105; VKT40100100
Aufnahmeform Standard; Standard
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 40 mm; 40 mm
Herstellerbezeichnung Halter Medium / Medium-Plus
Werkzeuglage links; rechts
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Grundhalter
Länge gesamt L 85 mm
Höhe gesamt H1 40 mm
Breite gesamt B1 40 mm
Gewicht 0,95 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274002 40
EAN / GTIN 4062406095475
Herstellernummer 274002 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274010 – 274052; 274104 – 274110; 274136 – 274137.