Schneidenträger radial Medium / Medium-Plus, links, Plattengröße: 06mm

Artikel-Nr.: 274137 06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
Innenkühlung nein
axiales Stechen möglich nein
tmax 30 mm
passende Wendeschneidplatte RC.T 0602
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274137 06
EAN / GTIN 4067263118527
Herstellernummer 274137 06
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte