Grundhalter, Schafthöhe h: 20mm

Artikel-Nr.: 273898 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

h4 20 mm
h2 13 mm
h3 48 mm
Absatzlänge b 20 mm
Schaftbreite b3 36 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
für Schwerthöhe h5 32 mm
Klemmschraube 279816 8
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273898 20
EAN / GTIN 4062406351991
Herstellernummer 273898 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit Stechschwert Nr. 273000. Zusätzlich für viele Standardstechschwerter anderer Hersteller verwendbar.