• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 19/2,2mm

Artikel-Nr.: 273000 19/2,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 19 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
für maximalen Werkstück-⌀ 40 mm
Breite b2 1,6 mm
Höhe h1 15,5 mm
Gesamtlänge L 86 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 2,2 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273000 19/2,2
EAN / GTIN 4045197941602
Herstellernummer 273000 19/2,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Nur in Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273010.

Passend für:

Halter Nr. 273896273898 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Lieferumfang:

Inklusive Schlüssel zum Plattenwechsel.