Eco-Stechschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 19/2mm

Artikel-Nr.: 273866 19/2
Setpreis 2 Stück (96,25 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schwerthöhe h5 19 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
für maximalen Werkstück-⌀ 40 mm
Höhe h1 15,7 mm
Gesamtlänge L 96 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 2 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273866 19/2
EAN / GTIN 4045197959799
Herstellernummer 273866 19/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 274093 oder VDI-Halter Nr. 319132319133.

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.
Set bestehend aus 2 Schwertern mit jeweils einem Plattensitz.