• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 10mm

Artikel-Nr.: 274093 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 10 mm
Innenkühlung ja
Gesamtlänge Lges 70 mm
für Schwerthöhe h5 19 mm
Klemmleiste 279928 4
Klemmschraube 279815 23
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852
Herstellernummer 274093 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von GARANT Eco Stechschwertern. Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Ersatzteil:

Gewindestift Nr. 279832 1.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung mit Anschluss-Set Nr. 279833 1.