• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Micro-Schneidenhalter, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Artikel-Nr.: 270204 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Innenspann-⌀ D 6 mm
Innenkühlung ja
Kopf-⌀ D1 16 mm
Spannhöhe L2 10,8 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Herstellernummer 270204 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Micro" Alle ansehen