{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Messing; Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Micro | |
| Herstellerbezeichnung | Micro-Kopiereinsatz innen rechts | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Nutzlänge L2 | 16 mm | |
| Mittenversatz f | 1,95 mm | |
| für Bohrungen ab Dmin | 4,2 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 0,75 mm | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,05 mm/U | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Produktart | Schneideinsatz | |
| mit ISO Code | nein | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 270272 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466495 | |
| Herstellernummer | 270272 4,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |