GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 15×D, System / Schaft-⌀: GL/16

Artikel-Nr.: 264874 GL/16
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 15×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: GL
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Innendrehtiefe bis 15×D
Schwingung gedämpft
System GL
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 268 mm
nicht spannbarere Bereich S 102 mm
empfohlene Spannlänge 64 mm
Montageschrauben-Set 269026 1
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264874 GL/16
Kopieren
EAN / GTIN 4062406770198
Kopieren
Herstellernummer 264874 GL/16
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + Mittenversatz L3 Schneidkopf.
Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb