{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | links | |
System | GL | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 16 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SCLCL | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. | |
Anstellwinkel | 95 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm | |
Mittenversatz L3 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 17 mm | |
Wendeplattenschraube | 269028 38 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer |
264831 GL/10
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406231477
Kopieren |
|
Herstellernummer |
264831 GL/10
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |