{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Schneidendurchmesser min. Dmin | 9,75 mm | |
| Schneidendurchmesser max. Dmax | 164 mm | |
| Einstellbarkeit | radiale und axiale Einstellung | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Feinspindelset | |
| Verstellweg radial S | 154,25 mm | |
| Verstellinkrement radial | 0,002 mm | |
| Produktart | Spindelwerkzeug-Set | |
| Bearbeitungsverfahren | Aufbohren (BAB) |
| Artikelnummer | 237541 SK40 | |
| EAN / GTIN | 4045197608499 | |
| Herstellernummer | 237541 SK40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |