Kniehebelschraube, Typ: 6

Artikel-Nr.: 259018 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
956 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Einzelteil
Gewindegröße d1 M6
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW2,5
Nennlänge L 17 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 2 Nm
Schlüsselweite s 2,5 mm
Oberfläche schwarz
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund ja
Einheit Schlüsselweite metrisch
Gewindesteigung P 1 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Durchgebohrt ja
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 259018 6
EAN / GTIN 4062406246112
Herstellernummer 259018 6