KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX

Artikel-Nr.: 236635 17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie KUB Trigon®
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 17 mm
Länge gesamt L 114 mm
Nutzlänge L1 51 mm
Auskraglänge A 86 mm
Durchmesser Schaft DS 50 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ABS05000115
Aufnahmeform Standard
Schneidendurchmesser, max. Dc 18 mm
Drallwinkel 25 Grad
Winkel, 1. Stufe 84 Grad
Trennstellenkodierung Schneidplatte WO0302043N
Bezeichnung Schneidplatte WOEX 030204 10-...
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 480 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236635 17
EAN / GTIN 4047109099500
Herstellernummer V30 71701
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezielles Fertigungsverfahren für extrem große Spanräume bei höchster Steifigkeit.
  • Spezifische Anstellung der Wendeschneidplatten für rückzugsriefenfreie Bohrungen und exakte Maßhaltigkeit (±0,1 mm im Regelfall).
  • Innenkühlung direkt auf die Schneiden (ausgeklügelte Geometrie ideal für Minimalmengenschmierung).
  • 3 − 10 bar Kühlmitteldruck genügen.
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Achsversetztes Bohren: ⌀-abhängig bis 1,5 mm.

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740237080.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

  • Achtung! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr! Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
  • Auf Anfrage − linksschneidend; − 2×D, − andere ⌀; − Sonderausführungen − Torsionsschwingungsdämpfer für ABS zur vibrationsarmen Bearbeitung, bei maximaler Standzeit und minimalem Geräuschpegel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte