GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX

Artikel-Nr.: 234010 33,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie Power Drill
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Schneidendurchmesser, min. Dc 33,5 mm
Länge gesamt L 229 mm
Nutzlänge L1 136 mm
Auskraglänge A 161 mm
Durchmesser Schaft DS 40 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL04001015
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0400 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmegröße 0400
Länge Schaft LS 68 mm
Spannutenlänge 157 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,74 mm
Drallwinkel 10 Grad
Winkel, 1. Stufe 178 Grad
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1104083N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 110509
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,35 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser -0,1 mm
Funktionslänge 155,26 mm
Gewicht 1 020 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234010 33,5
EAN / GTIN 4045197740649
Herstellernummer 234010 33,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,35 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 110509.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen