GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX

Artikel-Nr.: 234010 16,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie Power Drill
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Schneidendurchmesser, min. Dc 16,5 mm
Länge gesamt L 135 mm
Nutzlänge L1 68 mm
Auskraglänge A 85 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL02001015
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0200 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmegröße 0200
Länge Schaft LS 50 mm
Spannutenlänge 81 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,94 mm
Drallwinkel 10 Grad
Winkel, 1. Stufe 178 Grad
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO0602063N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 060305
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,35 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser -0,1 mm
Funktionslänge 80,06 mm
Gewicht 160 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234010 16,5
EAN / GTIN 4045197740212
Herstellernummer 234010 16,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,35 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 060305.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen