{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 6 mm | |
| Nutzlänge L1 | 48,96 mm | |
| Auskraglänge A | 48 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 45 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | DCN 060-048-12A-8D | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 6,4 mm | |
| Spannutenlänge | 48,96 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | ICP 060 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 8×D | |
| Bohrverwendung | Paketbohren; Querbohren; ballig; bedingt schräger Austritt; konkav | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231715 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075291957 | |
| Herstellernummer | 3203269 |