ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7 21,5 mm

Artikel-Nr.: 231745 21,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 138

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
⌀ D 21,5 mm
Sorte IC908
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 138 Grad
für Grundelement Größe 21
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,35 mm/U
Iscar -Artikelbezeichnung HCP 215-IQ IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung TiAlN
Geometrie HCP-IQ
Herstellerbezeichnung HCP 215-IQ IC908
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231745 21,5
EAN / GTIN 7291075333541
Herstellernummer 5567358

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Abgewinkelte, radiale Anschlagflächen zur deutlichen Zunahme der Klemmkraft durch die einwirkenden Schnittkräfte während der Bearbeitung. Für eine produktive Bohrbearbeitung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten.
HCP-IQ
Hauptanwendungsbereich ISO P und ISO K. Bestmögliche Zentrierfähigkeit, Bearbeitung von gekrümmten Oberflächen. Kein Einsatz in duktilen Werkstoffen.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D. Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen - insbesondere bei Einsätzen FCP und QCP-2M. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise für das Grundelement. Schneidentoleranz der Einsätze: k7 (positiv tolerierter Schneidendurchmesser).
Bezeichnungskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Zusatz] [Schneidstoff]
Beispiele:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb