KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D41, für Hochvorschubfräser, X500

Artikel-Nr.: 221938 09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,76 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    24,80 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
Serie X.LT...ER-D41
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung X.LT...ER-D41
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform quadratisch
Schneidplattenbreite 8,41 mm
Schneidplattenstärke 4,76 mm
Schneidplattenausführung neutral
Schneidkantenlänge 8,41 mm
Schneidplattendurchmesser 9,52 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 0 Grad
Einstellwinkel 15 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code XDLT090408-ER-D41
Ausführung Spanbrecher UNI
Schneidstoff HM
Beschichtung PVD
Sorte X500
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Universal
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221938 09
EAN / GTIN 4059782505957
Herstellernummer 5654896
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.