{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Temperatur, Industriewäsche | 60 °C | |
| beschriebenes Teil | Kragen | |
| Serie | Portwest | |
| Herstellerbezeichnung | Hygieneschutzmantel; Laborkittel | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | blau; weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | 4XL | |
| Produktart | Mantel | |
| Verschluss | Druckknopf | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Stehkragen | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | 2210WRR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108453788 | |
| Herstellernummer | 2210WRR4XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |