GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ZDHT 150560FR-F10, für Aluminium-Eckfräser, HU7705

Artikel-Nr.: 211777 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,20 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    21,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
678 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZDHT 150560FR-F10
Eckenradius 6 mm
Sorte HU7705
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 - 0,25 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211777 ALU
EAN / GTIN 4062406681968
Herstellernummer 211777 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
2400
Alu (kurzspanend)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Hinweis:

Vor Einsatz ist eine Trägermodifikation (Wendeplattensitze) erforderlich.