• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex whisper orange SNR 23 dB Größe M, 50 Paar

Artikel-Nr.: 2111237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kordel vorhanden ja
Material Stöpsel Thermoplastische Elastomere (TPE)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Inhalt Paar 50 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe M
SNR Wert (Dämmwert) 23 dB
Wiederverwendung Mehrweg
PSA Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2111237
EAN / GTIN 4031101599304
Herstellernummer 2111237
L-Nummer L01660 180
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehörschutzstöpsel werden häufig in schmutzigen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Sehr leicht können sich deshalb Partikel in der Materialoberfläche festsetzen und zu kleinen Verletzungen im Ohr des Trägers führen. Die glatte und schmutzabweisende Oberflächen der uvex whisper, whisper+ und whisper supreme Stöpsel lassen sich leicht mit Wasser und Seife reinigen. Das erhöht den Tragekomfort ebenso wie die Sicherheit für den Anwender.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
  • glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
  • Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
  • Farbe: orange
  • Ausführung mit Kordel

Komfortmerkmale

  • durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen Signalhören im Gleisoberbau (S), Warnsignalhören, allgemein (W)
  • 22 Dezibel Dämmung – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex whisper
  • Größe: M
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 24 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 20 dB
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Detektierbarkeit: nein
  • Material Stöpsel: Thermoplastische Elastomere (TPE)