Bouchons d'oreilles uvex whisper orange SNR 23 dB Taille M, 50 paires

Réf.: 2111237
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Cordon disponible oui
Matériau bouchon elastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu paires 50 paire
Type de produit bouchon antibruit
Réf. M
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 23 dB
Réutilisation réutilisable
Catégorie de protection EPI II

Identification et classification

Référence article 2111237
EAN / GTIN 4031101599304
Réf. fabricant 2111237
Article hors catalogue L01660 180
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les bouchons d’oreille sont souvent utilisés dans des environnements de travail sales. Des particules peuvent donc très facilement s’incruster dans la surface du matériau et provoquer de petites blessures dans l’oreille du porteur. Les surfaces lisses et anti-salissures des bouchons uvex whisper, whisper+ et whisper supreme sont faciles à nettoyer à l’eau et au savon. Cela augmente le confort de port tout comme la sécurité de l’utilisateur.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bouchons d’oreille réutilisables faciles à nettoyer, avec cordon
  • Sa surface lisse et résistante aux taches se nettoie facilement à l’eau et au savon doux
  • La boîte hygiénique permet de conserver les bouchons dans de bonnes conditions d’hygiène
  • Couleur: orange
  • Modèle avec cordon

Caractéristiques de confort

  • Toujours à portée de main grâce à son cordon – dans les zones silencieuses, le bouchon peut être porté confortablement autour du cou

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-2 et aux exigences supplémentaires relatives à l’audition des signaux dans la superstructure de la voie (S) et à l’audition des signaux d’avertissement en général (W)
  • Isolation acoustique de 22 décibels – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex whisper
  • Réf.: M
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 24 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 20 dB
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Détectabilité: non
  • Matériau bouchon: Élastomères thermoplastiques (TPE)