{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrvica je na voljo | da | |
| Material čepov | termoplastični elastomerji (TPE) | |
| Lastnosti čepov | predhodno oblikovan | |
| Vsebina parov | 50 par | |
| Vrsta izdelka | čepi za zaščito sluha | |
| Velikost | M | |
| SNR-vrednost (dušenje zvoka) | 23 dB | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite osebne varovalne opreme | II |
| Številka izdelka | 2111237 | |
| EAN/GTIN | 4031101599304 | |
| Številka proizvajalca | 2111237 | |
| L-število | L01660 180 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti