Füldugó uvex Whisper narancssárga SNR 23 dB M méret

Cikkszám: 2111237
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Zsinór van igen
Füldugó anyaga termoplasztikus elasztomerek (TPE)
Füldugó tulajdonságai előformázott; előformázott
Tartalom, pár 1 pár
Termék fajtája füldugó
Méret M
SNR érték (szigetelő érték) 23 dB
Ismételt használat többször használatos
Egyéni védőeszköz védelmi kategória II

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2111237
EAN / GTIN 4031101599304
Gyártó száma 2111237
L-szám L01660 180
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A füldugókat gyakran használják piszkos munkakörnyezetben. A részecskék ezért nagyon könnyen megtapadhatnak az anyag felületén, és kisebb sérüléseket okozhatnak a viselő fülében. Az uvex whisper, whisper+ és whisper supreme füldugók sima és szennyeződéstaszító felülete szappannal és vízzel könnyen tisztítható. Ez növeli a viselési kényelmet, valamint a felhasználó biztonságát.

Jellemző:

Általános jellemzők

  • könnyen tisztítható, zsinórral ellátott, többször használatos fülvédő dugó
  • A sima, szennyeződésálló felület vízzel és enyhe szappannal könnyen tisztítható
  • A higiéniai doboz lehetővé teszi a dugók higiénikus tárolását
  • Szín: narancssárga
  • Zsinórral ellátott kivitel

Kényelmi jellemzők

  • a zsinórnak köszönhetően mindig kéznél van – csendes helyeken a fülhallgató kényelmesen a nyakban hordható

Biztonsági jellemzők

  • megfelel az EN 352-2 szabványnak, valamint a pályafelépítményben történő jelzéshallgatásra (S) és az általános figyelmeztető jelzéshallgatásra (W) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
  • 22 decibeles hangszigetelés – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB

Műszaki jellemzők

  • Termék neve: uvex whisper
  • Méret: M
  • H-érték (nagyfrekvenciás hangcsillapítás): 24 dB
  • M-érték (középfrekvenciás hangszigetelés): 20 dB
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Érzékelhetőség: nem
  • Füldugó anyaga: Termoplasztikus elasztomerek (TPE)