Uvex Oordoppen whisper oranje SNR 23 dB Maten M

Artikelnummer: 2111237
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koord aanwezig ja
Materiaal oordopjes thermoplastische elastomeren (TPE)
Oordopjeseigenschappen voorgevormd
Inhoud paar 1 paar
Producttype oordopjes
Maat M
SNR-waarde (dempingswaarde) 23 dB
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
PBM beschermingscategorie II

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2111237
EAN/GTIN 4031101599304
Nummer fabrikant 2111237
L-nummer L01660 180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oordopjes worden vaak gebruikt in vuile werkomgevingen. Deeltjes kunnen daarom gemakkelijk vast komen te zitten in het materiaaloppervlak en kleine verwondingen veroorzaken aan het oor van de drager. De gladde en vuilafstotende oppervlakken van de uvex whisper, whisper+ en whisper supreme oordopjes kunnen eenvoudig worden gereinigd met water en zeep. Dit verhoogt het draagcomfort en de veiligheid voor de gebruiker.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • gemakkelijk te reinigen herbruikbare oordopjes met koord
  • Het gladde, vuilafstotende oppervlak is eenvoudig te reinigen met water en milde zeep
  • De hygiënebox zorgt ervoor dat de oordopjes hygiënisch kunnen worden bewaard
  • Kleur: oranje
  • Uitvoering met koord

Comfortkenmerken

  • dankzij het koord altijd bij de hand – in geluidsarme ruimtes kan de oordop comfortabel om de nek worden gedragen

Beveiligingskenmerken

  • voldoet aan de norm EN 352-2 en aan de aanvullende eisen voor het horen van signalen in de spoorbalken (S) en het horen van waarschuwingssignalen in het algemeen (W)
  • 22 decibel isolatie – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB

Technische kenmerken

  • Productnaam: uvex fluister
  • Maat: M
  • H-waarde (demping hoogfrequent geluid): 24 dB
  • M-waarde (geluidsdemping middenfrequentie): 20 dB
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Detecteerbaarheid: nee
  • Materiaal oordopjes: Thermoplastische elastomeren (TPE)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen