• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT INOX VHM-Fräser HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 1,5mm

Artikel-Nr.: 202952 1,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung GARANT INOX VHM-Fräser
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0040 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft DS 4 mm
Länge Schaft LS 40.4 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0.008 mm
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Schneidstoff HC-K30
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC-K30
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HC-K30
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch HC-M30
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N, H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung AlTiN
Schneidendurchmesser Dc 1.5 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse e8
Freistellungsdurchmesser D1 1.4 mm
Schneidenlänge Lc 3.5 mm
ISO-Fräsertyp L
Rückspanwinkel 8 Grad
Seitenspanwinkel 5 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Anzahl Zentrumschneiden 4
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 40 Grad
Drallsteigung 40 mm
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius R 0.1 mm
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 12 mm
Nutzlänge L1 6 mm
Länge gesamt L 50 mm
Funktionslänge 12 mm
Gewicht 8 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen; Nutenfräsen; Planfräsen
Farbring blau
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 2.5
Schnitttiefe min. 0.1 mm
Schnitttiefe max. L2 1.5 mm; 3.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202952 1,5
EAN / GTIN 4069515039512
Herstellernummer 202952 1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit optimierter Geometrie und moderner Hochleistungsbeschichtung für beste Zerspanungsleistung in unterschiedlichen rostfreien Stählen. Auch einsetzbar in Duplex. Baumaße ähnlich DIN 6527.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für 202989.