{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | AlTiN | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 4 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 2,5 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 6 mm | |
| Länge gesamt L | 57 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Schnitttiefe max. L2 | 2,5 mm; 6 mm | |
| Eckenradius R | 0,1 mm | |
| Schneidstoff | HC-K30 | |
| Auskraglänge A | 18 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00600105 | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Aufnahmegröße | 0060 | |
| Länge Schaft LS | 41,9 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,008 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | INOX | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT INOX VHM-Fräser | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-K30 | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HC-K30 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | M, P | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 2,3 mm | |
| Kopflänge L3 | 6 mm | |
| ISO-Fräsertyp | L | |
| Rückspanwinkel | 8 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 5 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 4 | |
| Anzahl Zentrumschneiden | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallsteigung | 40 mm | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N, H | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 10 mm | |
| Funktionslänge | 18 mm | |
| Gewicht | 18 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL) | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 | |
| Schnitttiefe min. | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 202952 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515039536 | |
| Herstellernummer | 202952 2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |