{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DREMOMETER | |
| Herstellerbezeichnung | DREMOMETER B-SE A+S | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 | 444 mm | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 | 17,5 mm | |
| Breite Abtriebsteil | 35 mm | |
| Höhe Abtriebsteil | 30 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 25 | |
| Drehmoment max., Nm | 120 | |
| Material Werkzeug | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 5 Nm | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Länge gesamt L | 484 mm |
| Artikelnummer | 1427091 | |
| EAN / GTIN | 4002805927298 | |
| Herstellernummer | 1427091 | |
| L-Nummer | L60160 5416 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |