• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Grosskopf 7,7 x 34 K 19 EPDM, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1455634
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie BULB-TITE
Herstellerbezeichnung BULB-TITE Blindniete
Produktart Niete unspezifiziert
Anzahl 100
Durchmesser Bohrloch 7,8 mm
Durchmesser Hohlniet 7,7 mm
Klemmbereich min. 6,4 mm
Klemmbereich max. 15,9 mm
Material Nietdorn Aluminium
Material Hohlniet Aluminium
Kopfform Kuppelkopf (K)
Nietlänge L 34 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455634
EAN / GTIN 4007081550260
Herstellernummer 1455634
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

BULB-TITE Blindniete

Kraftvolle Anwendung mit ausgezeichneter Klemmkraft und Wetterbeständigkeit für anspruchsvolle Applikationen Ursprünglich für den Bausektor entwickelt, haben sich BULB-TITE-Blindniete dank ihrer multifunktionalen Eigenschaften auch in vielen anderen Anwendungsgebieten bestens bewährt. Ein Großteil des BULB-TITE-Programmes verfügt über eine Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik in Berlin und gibt somit zusätzliche Sicherheit beim Einsatz im Stahl- und Fassadenbau.
  • Kraftvoll in der Anwendung: Durch die Scherzonen-Überdeckung des BULB-TITE-Blindnietdorns in der Anwendung können dauerhaft sehr hohe Scherkräfte erzielt werden.
  • Wetterbeständigkeit: Die Verwendung eines speziellen Mundstückes bei der Verarbeitung des BULB-TITE-Blindnietes formt einen zum Nietdorn hin dichtenden Bund auf der Setzkopfseite, um zu verhindern, dass Schmutz und/oder Feuchtigkeit in die Anwendung eindringen. Die optional erhältliche Dichtscheibe bietet zusätzlichen Schutz unter dem Schließkopf vor Nässe und Feuchtigkeit von unten.
  • Ausgezeichnete Klemmkraft: Die drei entstehenden großen Presslaschen verteilen optimal die entstehenden Klemmkräfte über einen großen Bereich der Oberfläche, so dass selbst weiche, dünne, biegsame und sogar spröde Materialien sicher vernietet werden können, ohne sie zu zerstören oder die Oberfläche zu beschädigen.
  • Anspruchsvolle Applikationen: BULB-TITE-Blindniete gewährleisten auch dann noch eine sichere Funktion, wo andere Niete bereits aufgeben. Die drei Laschen des Schließkopfes schmiegen sich selbst gekrümmten Applikationsoberflächen an, so dass auch an Rohren, in Sicken und anderen ungewöhnlich geformten Anwendungsteilen sicher vernietet werden kann.
  • Multi-Grip: BULB-TITE-Niete decken große Klemmbereiche ab. So werden weniger Abmessungen benötigt und damit Handling- und Lagerkosten reduziert.
  • Anwendungsgebiete: Fassaden, Schiffsbau, Container, LKW-Fertigung und Personentransportmittel, Auflieger, Trapezblechdach
Vorteile auf einen Blick:
  • Großer Klemmbereich
  • Vibrationssicher
  • Anwendbar auf geraden und gebogenen Anwendungsteilen
  • Wasserdicht mit Neopren-Dichtscheibe
  • Verteilung der Klemmkraft auf eine große Fläche
Bitte beachten Sie, dass für alle BULB-TITE-Blindniete die Verwendung von Spezial-Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 7,8 mm
  • max. Klemmbereich: 15,9 mm
  • min. Klemmbereich: 6,4 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Aluminium-Legierung
  • spreizend möglich: Ja
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Großkopf
  • min. Klemmlänge: 6,4 mm
  • max. Klemmlänge: 15,9 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 19 mm