{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BULB-TITE | |
| Herstellerbezeichnung | BULB-TITE Blindniete | |
| Produktart | Niete unspezifiziert | |
| Anzahl | 250 | |
| Durchmesser Bohrloch | 5,3 mm | |
| Durchmesser Hohlniet | 5,2 mm | |
| Material Nietdorn | Aluminium | |
| Material Hohlniet | Aluminium | |
| Kopfform | Flachkopf (FK) |
| Artikelnummer | 1455620 | |
| EAN / GTIN | 4007081055901 | |
| Herstellernummer | 1455620 | |
| L-Nummer | L70291 102180 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |