{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | BULB-TITE | |
| Označení výrobce | BULB-TITE Blindniete | |
| Druh produktu | Nýty | |
| Počet | 100 | |
| Průměr vrtaného otvoru | 7,8 mm | |
| Průměr dutého nýtu | 7,7 mm | |
| Rozsah upnutí min. | 6,4 mm | |
| Rozsah upnutí max. | 15,9 mm | |
| Materiál nýtovacího trnu | hliník | |
| Materiál dutého nýtu | hliník | |
| Tvar hlavy | K | |
| Délka nýtu L | 34 mm |
| Katalogové číslo | 1455634 | |
| EAN / GTIN | 4007081550260 | |
| Číslo výrobce | 1455634 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |