{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | BULB-TITE | |
| Denominación del fabricante | BULB-TITE Blindniete | |
| Tipo de producto | Remaches | |
| Cantidad | 100 | |
| Diámetro del orificio | 7,8 mm | |
| Diámetro del remache hueco | 7,7 mm | |
| Rango de sujeción mín. | 6,4 mm | |
| Rango de sujeción máx. | 15,9 mm | |
| Material del mandril de remache | Aluminio | |
| Material del remache hueco | Aluminio | |
| Forma de cabeza | K | |
| Longitud del remache L | 34 mm |
| Número de artículo | 1455634 | |
| EAN / GTIN | 4007081550260 | |
| Número del fabricante | 1455634 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |