Opis:
Slepe zakovice BULB-TITEZmogljiva uporaba z odlično vpenjalno silo in odpornostjo proti vremenskim vplivom za zahtevne aplikacije Slepe zakovice BULB-TITE, ki so bile prvotno razvite za gradbeništvo, so se zaradi svojih večnamenskih lastnosti izkazale tudi na številnih drugih področjih uporabe. Velik del programa BULB-TITE je odobril Nemški inštitut za gradbeno tehnologijo v Berlinu, zato zagotavlja dodatno varnost pri uporabi v jeklenih in fasadnih konstrukcijah.
- Močna uporaba: Pokritost strižnega območja trna za slepe zakovice BULB-TITE v aplikaciji pomeni, da je mogoče trajno doseči zelo visoke strižne sile.
- Odpornost na vremenske vplive: Uporaba posebnega nosnega dela pri obdelavi slepih zakovic BULB-TITE tvori ovratnik, ki na strani nastavitvene glave tesni proti trnu zakovice in preprečuje vdor umazanije in/ali vlage v aplikacijo. Po želji je na voljo tesnilni disk, ki zagotavlja dodatno zaščito pod zapiralno glavo pred vlago in vlago od spodaj.
- Odlična vpenjalna sila: Trije veliki pritisni trakovi, ki so posledica tega, optimalno porazdelijo pritisne sile na veliko površino površine, tako da je mogoče varno zakovičiti tudi mehke, tanke, prožne in celo krhke materiale, ne da bi jih pri tem uničili ali poškodovali površino.
- Prefinjene aplikacije: Slepe zakovice BULB-TITE zagotavljajo varno delovanje tudi tam, kjer so druge zakovice že odpovedale. Trije jezički zapiralne glave se prilagajajo tudi ukrivljenim površinam, tako da je mogoče kovičenje varno izvajati tudi na ceveh, kroglicah in drugih nenavadno oblikovanih delih.
- Večnamenski oprijem: Zakovice BULB-TITE pokrivajo velika območja vpenjanja. To pomeni, da je potrebnih manj dimenzij, kar zmanjšuje stroške ravnanja in skladiščenja.
- Področja uporabe: Fasade, ladjedelništvo, zabojniki, proizvodnja tovornjakov in prevoz potnikov, prikolice, strehe iz trapezne pločevine
Prednosti na prvi pogled:- Velik razpon vpenjanja
- Odpornost na vibracije
- Uporablja se lahko na ravnih in ukrivljenih delih
- Vodoodporen z neoprenskim tesnilnim diskom
- Razporeditev sile vpenjanja na veliko površino
Upoštevajte, da je za vse slepe zakovice BULB-TITE potrebna uporaba posebnih orodij/ustnic.
Lastnosti:
- Premer svedra: 7,8 mm
- maks. Območje vpenjanja: 15,9 mm
- min. Območje vpenjanja: 6,4 mm
- Material rokava: Aluminijeva zlitina
- Material pisala: Aluminijeva zlitina
- možno širjenje: Da
- Dolžina: 113 mm
- Oblika glave: Velika glava
- min. Dolžina vpenjanja: 6,4 mm
- maks. Dolžina vpenjanja: 15,9 mm
- Premer glave: 19 mm