• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 22,2 EPDM, 250 Stück

Artikel-Nr.: 1455622
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BULB-TITE
Herstellerbezeichnung BULB-TITE Blindniete
Produktart Niete unspezifiziert
Anzahl 250
Durchmesser Bohrloch 5,3 mm
Durchmesser Hohlniet 5,2 mm
Material Nietdorn Aluminium
Material Hohlniet Aluminium
Kopfform Flachkopf (FK)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455622
EAN / GTIN 4007081055925
Herstellernummer 1455622
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

BULB-TITE Blindniete

Kraftvolle Anwendung mit ausgezeichneter Klemmkraft und Wetterbeständigkeit für anspruchsvolle Applikationen Ursprünglich für den Bausektor entwickelt, haben sich BULB-TITE-Blindniete dank ihrer multifunktionalen Eigenschaften auch in vielen anderen Anwendungsgebieten bestens bewährt. Ein Großteil des BULB-TITE-Programmes verfügt über eine Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik in Berlin und gibt somit zusätzliche Sicherheit beim Einsatz im Stahl- und Fassadenbau.
  • Kraftvoll in der Anwendung: Durch die Scherzonen-Überdeckung des BULB-TITE-Blindnietdorns in der Anwendung können dauerhaft sehr hohe Scherkräfte erzielt werden.
  • Wetterbeständigkeit: Die Verwendung eines speziellen Mundstückes bei der Verarbeitung des BULB-TITE-Blindnietes formt einen zum Nietdorn hin dichtenden Bund auf der Setzkopfseite, um zu verhindern, dass Schmutz und/oder Feuchtigkeit in die Anwendung eindringen. Die optional erhältliche Dichtscheibe bietet zusätzlichen Schutz unter dem Schließkopf vor Nässe und Feuchtigkeit von unten.
  • Ausgezeichnete Klemmkraft: Die drei entstehenden großen Presslaschen verteilen optimal die entstehenden Klemmkräfte über einen großen Bereich der Oberfläche, so dass selbst weiche, dünne, biegsame und sogar spröde Materialien sicher vernietet werden können, ohne sie zu zerstören oder die Oberfläche zu beschädigen.
  • Anspruchsvolle Applikationen: BULB-TITE-Blindniete gewährleisten auch dann noch eine sichere Funktion, wo andere Niete bereits aufgeben. Die drei Laschen des Schließkopfes schmiegen sich selbst gekrümmten Applikationsoberflächen an, so dass auch an Rohren, in Sicken und anderen ungewöhnlich geformten Anwendungsteilen sicher vernietet werden kann.
  • Multi-Grip: BULB-TITE-Niete decken große Klemmbereiche ab. So werden weniger Abmessungen benötigt und damit Handling- und Lagerkosten reduziert.
  • Anwendungsgebiete: Fassaden, Schiffsbau, Container, LKW-Fertigung und Personentransportmittel, Auflieger, Trapezblechdach
Vorteile auf einen Blick:
  • Großer Klemmbereich
  • Vibrationssicher
  • Anwendbar auf geraden und gebogenen Anwendungsteilen
  • Wasserdicht mit Neopren-Dichtscheibe
  • Verteilung der Klemmkraft auf eine große Fläche
Bitte beachten Sie, dass für alle BULB-TITE-Blindniete die Verwendung von Spezial-Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 5,3 mm
  • max. Klemmbereich: 9,5 mm
  • min. Klemmbereich: 4,7 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Aluminium-Legierung
  • spreizend möglich: Ja
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 4,7 mm
  • max. Klemmlänge: 9,5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 11,7 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb