• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie-Regler »SYNTESI«, BG2, ohne Buchsen, 0…2 bar, ohne Manometer

Artikel-Nr.: 140026
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SYNTESI
Länge gesamt 139 mm
Breite gesamt 60,5 mm
Höhe gesamt 70,5 mm
Durchflusswert 540 l/min
Arbeitsdruck min. 0 bar
Arbeitsdruck max. 2 bar
Betriebsdruck max. 13 bar
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/4 Zoll
Material Gehäuse Kunststoff
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140026
EAN / GTIN 4047322754873
Herstellernummer 140026
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Batterie-Regler »SYNTESI«, BG 2, ohne Buchsen, p1 = max. 13 bar, p2 = 0 … 2 bar, T = -10 … 50 °C, ohne Manometer. Batterie-Regler werden verwendet, um die geregelte Luft an den Anschlüssen vorn und hinten zu entnehmen, während die Ein-und Ausgänge der Hauptluft (Eingangsdruck) direkt miteinander verbunden werden. So ist es z.B. möglich, verschiedene Regler nebeneinander am gleichen Eingangsdruck anzuschließen und beliebig verschiedene geregelte Drücke zu nutzen, ohne dabei den Druck des vorangegangenen Reglers beachten zu müssen. Diese Batterie-Regler verwenden die gleichen Konstruktionsprinzipien wie die Standardregler der Serie »SYNTESI«. Deshalb besitzen sie die gleichen Vorteile wie z.B. die Kompensation der Eingangsdruckschwankungen, Entlüftungsventile und Schnellentlüftung für den geregelten Druck, sowie die arretier- und abschließbaren Einstellknöpfe. Manometer im Lieferumfang nicht enthalten! ATEX-Ausführung auf Anfrage!

Merkmal:

  • A: 60,5 mm
  • B: 139,0 mm
  • D: 70,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Serie: Syntesi
  • Medium: Druckluft oder andere neutrale Gase
  • Gehäuse: Technopolymer
  • Membrane: NBR 60 Shore (Härte) mit Polyester Gewebeeinlage
  • Federhaube: Technopolymer
  • Durchfluss 1: 540 Nl/min
  • Durchfluss 2: 1000 Nl/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anschluss Ausgang: ohne Buchse
  • Anschluss Eingang: ohne Buchse
  • Regelbereich max.: 2 bar
  • Regelbereich min.: 0 bar
  • Eingangsdruck max.: 13 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Durchflusswertmessung 1: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar
  • Durchflusswertmessung 2: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Gewinde auf Vorder- und Rückseite: G 1/4

Aus der gleichen Serie "SYNTESI" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb