{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Gewinde D | M10-6g | |
| Steigung Gewinde | 1,5 mm | |
| Länge gesamt L | 11 mm | |
| Schlüsselweite | 27 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6g | |
| Norm | DIN 382 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Schneideisenhalter | |
| Aufnahmeform | Sechskantausführung | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Art Gewinde | M | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 10 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Produktart | Schneideisen | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 140920 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197083890 | |
| Herstellernummer | 140920 M10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |