Schneideisen Sechskant, M: M14

Artikel-Nr.: 140920 M14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS
Flankenwinkel 60 Grad
Gewinde D M14x2
Steigung Gewinde 2 mm
Länge gesamt L 14 mm
Schlüsselweite 36 mm
Toleranzklasse Gewinde DIN 13 6g
Norm DIN 382
Schneidrichtung rechtsschneidend
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 14 mm
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Produktart Schneideisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140920 M14
EAN / GTIN 4045197083913
Herstellernummer 140920 M14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Außen-Sechskant für genormte Schlüsselmaße. Ohne Schälanschnitt. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Hinweis:

Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde oder zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen.