Schneideisen Sechskant, M: M16

Artikel-Nr.: 140920 M16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Flankenwinkel 60 Grad
Gewinde D M16-6g
Steigung Gewinde 2 mm
Länge gesamt L 18 mm
Schlüsselweite 41 mm
Toleranzklasse Gewinde 6g
Norm DIN 382
Schneidrichtung rechtsschneidend
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schneideisenhalter
Aufnahmeform Sechskantausführung
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 16 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Produktart Schneideisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140920 M16
EAN / GTIN 4045197083920
Herstellernummer 140920 M16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Außen-Sechskant für genormte Schlüsselmaße. Ohne Schälanschnitt. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Hinweis:

Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde oder zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen.