{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Produktart | Kernloch-Stufenbohrer | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Spannutenlänge Lc | 60 mm | |
| Länge gesamt L | 107 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 14 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub f | 0,18 mm/U | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01400105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 14 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Aufnahmegröße | 14 | |
| Länge Schaft LS | 45 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M12 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 10,2 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 14 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIALN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Nutzlänge L1 | 39 mm | |
| Funktionslänge | 105,14 mm | |
| Gewicht | 139 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB); Profilbohren (BPB) | |
| Farbring | ohne | |
| Vorschub in | Stahl < 1100 N/mm2 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 125100 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197065001 | |
| Herstellernummer | 125100 M12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |