MK-Aufnahme, Typ: 2/19

Artikel-Nr.: 118922 2/19
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK Größe 2
Schaft-⌀ 19 mm
passend für Kernbohrer-⌀ 12 mm - 60 mm
Kühlschmierung manuell
Produktart Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 118922 2/19
EAN / GTIN 4069515031684
Herstellernummer 118922 2/19
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Kernbohrern in stationären Bohrmaschinen.

Passend für:

Kernbohrer mit Weldon-Schaft ⌀ 19 mm.