• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsrohr DN 32 780 mm

Artikel-Nr.: 4.025-004.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Puzzi
Herstellerbezeichnung Verlängerungsrohr DN 32 780 mm
Farbe gelb; schwarz; silber
Durchmesser außen Rohr 32 mm
Oberfläche glänzend poliert
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 780 mm
Material Edelstahl
mit Anschlussgewinde ja
Gewicht 600 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.025-004.0
EAN / GTIN 4039784993914
Herstellernummer 4.025-004.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sprüh-/Saugrohr mit 775 mm Länge für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Rohr eignet sich ideal zur Reinigung von Teppichböden mit der flexiblen Bodendüse.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 775 x 50 x 50 mm
  • Breite: 775 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.7 kg
  • Standardnennweite: DN 32

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb