• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waschsauger Puzzi 30/4 E

Artikel-Nr.: 1.101-122.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1 270 W
Nennspannung 220 V; 240 V
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz; 60 Hz
Serie Puzzi
Herstellerbezeichnung Puzzi 30/4; Puzzi 30/4 E
Energieversorgung Netzbetrieben
Volumen Frischwassertank 30 l
Volumen Schmutzwassertank 15 l
Arbeitsbreite Bürsten 350 mm
Flächenleistung max. 75 m2/h
Wasserverbrauch 3 l/min
Produktart Scheuersauger
Besonderheit Behälter kippbar; Extrem leise
Arbeitsgeräusch 66 dB
Länge gesamt 580 mm
Breite gesamt 460 mm
Höhe gesamt 930 mm
Gewicht gesamt 28 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.101-122.0
EAN / GTIN 4039784632431
Herstellernummer 1.101-122.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das leistungsfähige Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 E ist mit nur 66 dB(A) der leiseste Nasssauger seiner Klasse. Das Gerät ist mit einem 30-Liter-Frischwassertank versehen und ermöglicht unterbrechungsfreies Reinigen auf großen Flächen. Dank integrierter Steckdose für PW 30/1 lässt sich die Flächenleistung noch steigern. Das praktische Uprightkonzept gewährleistet ergonomisches und platzsparendes Arbeiten trotz großer Volumina. Das Gerät verfügt über integrierte Heizelemente zur optionalen Beheizung des Frischwassertanks. So kann das Frischwasser auf einem gleichbleibenden Temperaturniveau gehalten werden – für erstklassige Reinigungsergebnisse.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 580 x 460 x 930 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 28 kg
  • Leistung Pumpe: 70 W
  • Leistung Turbine: 1200 W
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Max. Flächenleistung: 60 – 75 m²/h
  • Sprühdruck: 4 bar
  • Sprühmenge: 3 l/min
  • Stromart: 220 – 240 / 50 V / Hz
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 30 / 15 l
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Vorteil:

Hauptmerkmal:
  • Einfache Bedienung der Heizung über EASY-Operation
  • Heizstäbe im Frischwassertank integriert
Extrem leise:
  • Nur 66 dB(A).
Großes Tankvolumen:
  • Reinigung großer Flächen.
Steckdose für PW 30:
  • Erhöhung der Flächenleistung und mechanische Bearbeitung des Flors.
Entnehmbarer Schmutzwassertank:
  • Zum Entleeren kann der Behälter herausgenommen werden.
  • Integrierter Überhitzungsschutz

Inhalt:

Düsenmundstück: Bodendüse / gelb

Lieferumfang:

Sprüh-/Saugpistole; Sprüh-/Saugschlauch 4 m; Steckdose für Profi-Waschkopf PW 30/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb