Erste Hilfe Station, Typ: 51011026

Artikel-Nr.: 098581 51011026
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verbandkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Herstellernummer 51011026
Hersteller/verantwortliche Person Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Schweden, www.orkla.se

Beschreibung

Ausführung:

Erste Hilfe Station zum Anbringen an die Wand. Die Produkte darin sind leicht zugänglich und übersichtlich angeordnet. Somit ist ein schneller Zugriff gewährleistet und fehlende Produkte können leicht identifiziert werden. Zur einfachen Nachbestellung sind die Artikelnummern auf der Station aufgedruckt. Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse möglich.
Mit Produkten für verschiedene Arten von Verletzungen.

Inhalt:

2 × 4-in1 Blutstiller (Nr. 098582 1910)
3 × 4-in1 Mini-Blutstiller (Nr. 098582 1911)
1 × Burn Gel Kompresse (Nr. 098583 901900)
1 × Augen- und Wundspray 150 ml (Nr. 098588 726000)
1 × Soft Foam Dispenser
1 × Soft Foam Bandage Beige 2 m × 6 cm
1 × Salvequick Pflasterspender
1 × Wasserabweisende Pflaster 27 Stück 72 x 19 mm und 18 Stück 72 x 25 mm (Nr. 098585 6036)
1 × Textilpflaster 24 Stück 72 x 19 mm und 16 Stück 72 x 25 mm (Nr. 098585 6444)
1 × Salvequick Wundreiniger (Nr. 098587 323700)
1 × Schutzpaket (Nr. 098586 2596)
1 × Erste Hilfe-Anleitung
1 × Spezialschlüssel
1 × Bohrvorlage

Hinweis:

Den passenden Aufbewahrungskoffer finden sie unter Nr. 098596 51011007, die passende Halterung unter Nr. 098597 190400.